PB30-XL

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:PB30-XL
Rubix:620600803022
fabricante:0008292260000
EAN:4012802792867
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes95 mm
Altura de eje33.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PB30-XL


Soportes de apoyo PB, soporte de chapa de acero, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Cualidades

PB suministrado con rodamiento RAE-NPPB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes95 mm
Altura de eje33.3 mm
Materialcuerpo de palier en chapa
Anchura de rodamiento total38 mm
Diámetro exterior44 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Altura66.1 mm
Longitud117.5 mm
Seriepb..-xl
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Anchura26.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,71 Sin IVA
/ unidad
66,20 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días