Referencias
SKF:SYJ 25 TF
Rubix:798782437000
fabricante:27333
EAN:7316570631623


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 102.5 mm |
| Altura de eje | 36.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SYJ 25 TF
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Fuerte
- Listo para montar
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Rodamiento lubricado y sellado
- Bloqueo rápido en el eje
- Rentable
- Listo para montar
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Rodamiento lubricado y sellado
- Bloqueo rápido en el eje
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37,8x140x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 792,4 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 102.5 mm |
| Altura de eje | 36.5 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Diámetro exterior | 33.74 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 21.5 mm |
| Altura | 70 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Serie | syj |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Anchura | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,10 € Sin IVA
/ unidad
49,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días