SY 25 WF

SY Soporte de pie con rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:SY 25 WF
Rubix:621200025010
fabricante:74303
EAN:7316570070729
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes110 mm
Altura de eje36.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SY 25 WF


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados y se fija en el eje con un anillo de fijación excéntrico, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44,9x130x50 mm
Peso neto753,5 g
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes110 mm
Altura de eje36.5 mm
Materialhierro fundido (carcasa);acero (rodamiento)
Anchura de rodamiento total44.4 mm
Diámetro exterior33.74 mm
Altura70 mm
Longitud130 mm
Seriesy
Peso0.754 kg
Número de orificios2
Anchura36 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,97 Sin IVA
/ unidad
67,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días