SYJ 80 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:SYJ 80 TF
Rubix:798009125000
fabricante:90544
EAN:7316571007892
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Distancia de fijación entre ejes232 mm
Altura de eje88.9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SYJ 80 TF


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Fuerte
- Listo para montar
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Rodamiento lubricado y sellado
- Bloqueo rápido en el eje
- Rentable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)86,71x292x160 mm
Peso neto8592 g
Diámetro interior80 mm
Distancia de fijación entre ejes232 mm
Altura de eje88.9 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura de rodamiento total77.8 mm
Diámetro exterior97.4 mm
Diámetro de agarres de fijación35 mm
Altura175.5 mm
Longitud292 mm
Seriesyj
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r53000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr72800 N
Anchura78 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,14 Sin IVA
/ unidad
480,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días