Referencias
FAG:UCP206
Rubix:798398998000
fabricante:0597184550000
EAN:4012802627794


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 121 mm |
| Material | steel |
Documentos
Detalles de producto : UCP206
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1290 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 121 mm |
| Material | steel |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 83 mm |
| Altura | 83 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Serie | ucp |
| Peso | 1.349 kg |
| Anchura | 48 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,13 € Sin IVA
/ unidad
69,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días