PASEY60-XL-N

Soporte de apoyo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:PASEY60-XL-N
Rubix:621200002022
fabricante:9.45711E+11
EAN:4054372845215
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes190 mm
Altura de eje69.9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PASEY60-XL-N


Soportes de apoyo PASEY, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes190 mm
Altura de eje69.9 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total60 mm
Diámetro exterior240 mm
Diámetro de agarres de fijación18 mm
Altura140 mm
Longitud240 mm
Seriepasey..-xl-n
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr56000 N
Anchura60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,18 Sin IVA
/ unidad
213,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días