Referencias
RHP:UCP214D1
Rubix:621400000002
fabricante:UCP214D1 N
EAN:00029176543784


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
| Altura de eje | 79.4 mm |
Detalles de producto : UCP214D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Unidad de bloque de apoyo NSK
Aplicaciones
Aplicaciones normales de rodamientos de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
| Altura de eje | 79.4 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 74.6 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 25 mm |
| Forma de montaje | base de 2 pernos |
| Altura | 157 mm |
| Longitud | 266 mm |
| Junta | contact seal (nitrile rubber) |
| Lubricación | reengrasable |
| Serie | ucp2 |
| Peso | 6.6 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62000 N |
| Anchura | 266 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,07 € Sin IVA
/ unidad
227,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días