UCP211D1

Soporte tipo puente J-Line, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:UCP211D1
Rubix:621100000002
fabricante:UCP211D1 N
EAN:00029176646331
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Distancia de fijación entre ejes171 mm
Altura de eje63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCP211D1


NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Soporte tipo puente de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Aplicaciones

Aplicaciones normales de rodamientos de ingeniería

Información técnica


Atributos
Peso neto3400 g
Diámetro interior55 mm
Distancia de fijación entre ejes171 mm
Altura de eje63.5 mm
Materialhierro fundido gris
Anchura de rodamiento total55.6 mm
Diámetro exterior171 mm
Sujeción22.2 mm
Diámetro de agarres de fijación20 mm
Forma de montajebloque de apoyo de dos pernos, fijación por tornillo prisionero
Altura125 mm
Longitud219 mm
Juntatriple-lip seal (r3)
Lubricacióngrasa, reengrasable (niple de engrasado r1/8)
Serieucp
Peso3.6 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r29400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43400 N
Anchura219 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,07 Sin IVA
/ unidad
127,13 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h