Referencias
INA:RASEY90-XL
Rubix:621800000022
fabricante:0009880300000
EAN:4064327886804


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 268 mm |
| Altura de eje | 101.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : RASEY90-XL
Soportes de apoyo RASEY, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 268 mm |
| Altura de eje | 101.6 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 85 mm |
| Diámetro exterior | 330 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 27 mm |
| Altura | 200 mm |
| Longitud | 330 mm |
| Serie | rasey..-xl |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 79000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 109000 N |
| Anchura | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
742,45 € Sin IVA
/ unidad
898,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días