SYF 35 FM

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:SYF 35 FM
Rubix:798590487000
fabricante:74456
EAN:7316570536898
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes82.6 mm
Altura de eje47.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SYF 35 FM


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie con base corta están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho y se fija en el eje con un anillo de fijación excéntrico, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Acomoda cargas pesadas en diferentes direcciones
- Resistente
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)51,9x103x70 mm
Peso neto1337 g
Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes82.6 mm
Altura de eje47.6 mm
Anchura de rodamiento total45 mm
Diámetro exterior103 mm
Altura93 mm
Longitud103 mm
Anchura51.9 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,18 Sin IVA
/ unidad
107,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días