Referencias
FAG:SNS3096-H-D
Rubix:798395662000
fabricante:0806120590000
EAN:4047643276160


Resumen técnico
| Diámetro interior | 810 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 1000 mm |
| Altura de eje | 410 mm |
Detalles de producto : SNS3096-H-D
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos, diámetros de eje en pulgadas y métricas, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 805900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 810 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 1000 mm |
| Altura de eje | 410 mm |
| Material | spheroidal graphite cast iron (en-gjs-400) |
| Tipo | split plummer block housing (sns series) |
| Forma de montaje | split (pedestal / base) mounting; grease-lubricated |
| Altura | 810 mm |
| Longitud | 1170 mm |
| Junta | labyrinth (nts) or taconite (ntc); very high sealing action (standard) |
| Compatibilidad de rodamientos | fag spherical roller bearings (e.g. 23096..-k); sns series suitable for spherical roller bearing series 222.., 223.., 230.., 231.., 232.. and 240.. |
| Forma del orificio | tapered bore (for adapter sleeve, suffix h) |
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 460 mm |
| Forma de la carcasa | y-shaped |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31.704,13 € Sin IVA
/ unidad
38.362,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días