Referencias
FAG:SNS3244-Z-D
Rubix:798395708000
fabricante:0806344780000
EAN:4047643276726


Resumen técnico
| Diámetro interior | 474 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 600 mm |
| Altura de eje | 240 mm |
Documentos
Detalles de producto : SNS3244-Z-D
Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos con diámetro cilíndrico, diámetros de eje métricos, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 173900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 474 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 600 mm |
| Altura de eje | 240 mm |
| Material | cast iron |
| Tipo | split plummer block housing |
| Forma de montaje | foot-mounted (base-mounted) |
| Altura | 474 mm |
| Longitud | 700 mm |
| Junta | taconite seal ntc56/240; labyrinth seal nts56/240; cover ndk56 |
| Compatibilidad de rodamientos | spherical roller bearings with cylindrical bore (series 222.., 223.., 230.., 231.., 232.., 240..; e.g. 23244) |
| Número de orificios | 4 |
| Forma del orificio | cylindrical |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 310 mm |
| Forma de la carcasa | split plummer block housing |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8172,03 € Sin IVA
/ unidad
9888,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días