SES512-610-L

Soporte de apoyo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:SES512-610-L
Rubix:799083600000
fabricante:0860884910000
EAN:4064327116994
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior134 mm
Distancia de fijación entre ejes210 mm
Altura de eje70 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SES512-610-L


La carcasa de bloque de plomero dividido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será reemplazada por la nueva serie SES en 2022.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior134 mm
Distancia de fijación entre ejes210 mm
Altura de eje70 mm
Altura134 mm
Longitud255 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior110 mm
Anchura70 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,63 Sin IVA
/ unidad
178,63 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días