UCPG 207

Unidad de bloque de almohadilla

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:UCPG207
Rubix:798156997000
EAN:3413529506408
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes68 mm
Altura de eje47.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCPG 207


Carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros, junta con anillo obturador

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)115x100x55 mm
Peso neto1593 g
Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes68 mm
Altura de eje47.6 mm
Materialhierro fundido
Altura93 mm
Longitud100 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior72 mm
Anchura42.9 mm
81,47 € Sin IVA
/ unidad
98,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días