SNLN 3034

Soportes para rodamientos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:SNLN 3034
Rubix:798795519000
fabricante:263339
EAN:7316572868522
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Distancia de fijación entre ejes450 mm
Altura de eje160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SNLN 3034


Soportes partidos SNLN de fundición esferoidal con cuatro agujeros para tornillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto49500 g
Diámetro interior150 mm
Distancia de fijación entre ejes450 mm
Altura de eje160 mm
Materialcast iron
Altura322 mm
Longitud530 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior260 mm
Anchura210 mm
1361,43 € Sin IVA
/ unidad
1647,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días