Referencias
INA:TASE65-214-XL-I
Rubix:621300008022
fabricante:0009792010000
EAN:4012802818482


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 202.5 mm |
| Altura de eje | 79.4 mm |
Detalles de producto : TASE65-214-XL-I
Compuesto por una carcasa de hierro fundido con base larga y cojinete autoalineable engrasado. Compensa los fallos de alineación estática del eje hasta 2,5 ° con reengrase y hasta 5 ° sin reengrase.
Cualidades
PASE viene con rodamiento GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASE con GYE-KRRB y TASE con GE-KTTB.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 156x260x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6490 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 202.5 mm |
| Altura de eje | 79.4 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 48.5 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Sujeción | 66 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 28 mm |
| Forma de montaje | caja de cojinete partida (dos piezas) |
| Altura | 156 mm |
| Longitud | 156 mm |
| Junta | t seals |
| Lubricación | grasa, lubricado de por vida |
| Serie | tase |
| Peso | 6.41 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Anchura | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,30 € Sin IVA
/ unidad
533,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días