SL30EC

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica

Referencias

RHP:SL30EC
Rubix:620600013011
fabricante:SL30EC R
EAN:00747023032495
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes119.5 mm
Altura de eje39.67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL30EC


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico, ejecución en pulgadas

Información técnica


Atributos
Peso neto1300 g
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes119.5 mm
Altura de eje39.67 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total41 mm
Diámetro exterior62 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Forma de montajebloque soporte (monobloque de hierro fundido, base de 2 pernos)
Altura79.5 mm
Longitud161.5 mm
Juntastandard lip seal
Lubricaciónposibilidad de reengrase (self‑lube); opción de aceite moldeado disponible (las unidades con aceite moldeado no requieren reengrase)
Seriesl
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Anchura41 mm
42,59 € Sin IVA
/ unidad
51,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días