Referencias
SKF:SYWK 40 YTA
Rubix:798240398000
fabricante:445794
EAN:07316574944385


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 136 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : SYWK 40 YTA
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie tienen un rodamiento de inserción montado en un soporte de material compuesto que es liviano pero fuerte y tiene una excelente resistencia a la corrosión. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Diseñado para rotación constante y alterna
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero
- Reciclable
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero
- Reciclable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54,2x184x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 926,2 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 136 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
| Material | acero |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro exterior | 51.8 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 8 mm |
| Altura | 99 mm |
| Longitud | 176 mm |
| Serie | sywk |
| Peso | 0.91 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 48 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días