Referencias
RHP:LPB30EC
Rubix:620600803011
fabricante:LPB30EC R
EAN:00747023006601


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
Detalles de producto : LPB30EC
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
LPB30EC - RHP Cojinete en bloque de acero estampado - Diámetro del eje 30mm
Cualidades
Unidades tipopuente de acero prensado Self-Lube®, inserto con fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
| Material | acero embutido, zincado |
| Anchura de rodamiento total | 35.68 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Altura | 65.7 mm |
| Longitud | 117.5 mm |
| Serie | lpb |
| Peso | 0.5 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Anchura | 37.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,98 € Sin IVA
/ unidad
39,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días