Referencias
FAG:UCP217-55-J7
Rubix:798395583000
fabricante:0812188850000
EAN:4054366895738


Resumen técnico
| Diámetro interior | 87.313 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 247 mm |
| Altura de eje | 95.2 mm |
Detalles de producto : UCP217-55-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 87.313 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 247 mm |
| Altura de eje | 95.2 mm |
| Material | hierro fundido con grafito en escamas |
| Anchura de rodamiento total | 85.7 mm |
| Diámetro exterior | 187 mm |
| Sujeción | 83 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 25 mm |
| Forma de montaje | bloque plummer (base larga), 2 pernos |
| Altura | 187 mm |
| Longitud | 310 mm |
| Junta | rsr double-sided nbr lip seals with flinger |
| Lubricación | pre-lubricado; relubricable (orificio de lubricación del alojamiento m6) |
| Serie | ucp |
| Peso | 9.9 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 64000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 88000 N |
| Anchura | 310 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,84 € Sin IVA
/ unidad
608,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días