Referencias
NSK:UCPX 10D1
Rubix:621000020002
EAN:00029176575488


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 171 mm |
| Anchura de rodamiento total | 55.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCPX10D1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 171 mm |
| Anchura de rodamiento total | 55.6 mm |
| Altura | 126 mm |
| Longitud | 241 mm |
| Serie | ucpx |
| Peso | 4.1 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 73 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,21 € Sin IVA
/ unidad
138,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días