Referencias
FAG:SNS3156-Z-D
Rubix:798395678000
fabricante:0806317200000
EAN:4047643276412


Resumen técnico
| Diámetro interior | 550 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 670 mm |
| Altura de eje | 280 mm |
Detalles de producto : SNS3156-Z-D
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos con diámetro cilíndrico, diámetros de eje métricos, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 254400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 550 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 670 mm |
| Altura de eje | 280 mm |
| Material | ductile cast iron (spheroidal graphite cast iron, en-gjs-400) |
| Tipo | split plummer block housing (sns series) |
| Forma de montaje | mounting from above and below |
| Altura | 550 mm |
| Longitud | 790 mm |
| Junta | labyrinth seals (nts) and taconite seals (ntc) available; ndk cover option |
| Compatibilidad de rodamientos | spherical roller bearings with cylindrical bore (e.g., series 222, 223, 230, 231, 232, 240; example: 23156) |
| Número de orificios | 4 |
| Forma del orificio | cylindrical bore |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 320 mm |
| Forma de la carcasa | y-shaped, split (two-piece) plummer block housing |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7954,47 € Sin IVA
/ unidad
9624,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días