FSNL 526

Soportes para rodamientos

Ver información técnica
Referencias
SKF:FSNL 526
Rubix:798795403000
fabricante:113428
EAN:7316571366449
brand logo
Resumen técnico
Distancia de fijación entre ejes380 mm
Altura de eje150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FSNL 526


Alojamiento del rodamiento y accesorios del alojamiento Alojamiento
Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.

Información técnica


Atributos
Peso neto33675 g
Distancia de fijación entre ejes380 mm
Altura de eje150 mm
Materialcast iron
Altura290 mm
Longitud445 mm
Número de orificios4
Anchura190 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1041,19 Sin IVA
/ unidad
1259,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días