UCPG 204

Cojinete autoalineable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:UCPG204
Rubix:798827538000
EAN:3413529506378
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes49 mm
Altura de eje33.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCPG 204


Cojinetes autoalineables con numerosas opciones de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inoxidable o plástico.
UNA VENTANILLA ÚNICA PARA TODAS SUS NECESIDADES EN MATERIA DE COJINETES AUTOALINEABLES
-Ahorre tiempo y dinero
-Encuentre todo lo que necesita en nuestra gama completa de productos de calidad de las series JIS y ISO

MEJORE SU REACTIVIDAD GRACIAS A PLAZOS DE ENTREGA CORTOS
-Controle las situaciones de urgencia
-Un alto nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite gestionar cualquier situación

OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SUS MÁQUINAS GRACIAS A NUESTRA COMPLETA EXPERIENCIA EN PRODUCTOS
-Defina las combinaciones de rodamientos más adecuadas
-Benefíciese del asesoramiento de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
Cuerpo de fundición, rodamiento de bolas con inserto radial y tornillo de fijación, junta de estanqueidad con anillo de sellado

Cualidades

-Gama JIS y ISO de una sola pieza
-Cubiertas de protección rígidas en acero inoxidable disponibles para numerosos cojinetes
-El inserto de rodamiento AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad. Desarrollado para la industria de la maquinaria agrícola, este inserto es ideal para aplicaciones donde elementos como la contaminación por partículas secas y la humedad son preocupantes y/o se esperan fuertes impactos mecánicos.
Características : Grasa de alto rendimiento sin mantenimiento, sello de contacto robusto, protección contra la corrosión gracias a superficies galvanizadas.

Aplicaciones

Ofreciendo una relación calidad-precio excepcional, la gama de cojinetes autoalineables SNR proporciona soluciones para una amplia variedad de aplicaciones tales como: maquinaria agrícola, procesamiento de alimentos y bebidas, manutención, máquinas de envasado, sistemas de transporte y muchas otras más.
El portafolio SNR le ofrece todos los productos necesarios en cada etapa de su producción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)82x70x45 mm
Peso neto607 g
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes49 mm
Altura de eje33.3 mm
Materialcast iron
Altura64 mm
Longitud70 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior47 mm
Anchura31 mm
50,15 Sin IVA
/ unidad
60,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días