Referencias
FAG:SNS3044-Z-D
Rubix:798395637000
fabricante:0806100800000
EAN:4047643275903


Resumen técnico
| Diámetro interior | 411 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 510 mm |
| Altura de eje | 210 mm |
Detalles de producto : SNS3044-Z-D
Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos con diámetro cilíndrico, diámetros de eje métricos, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 121000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 411 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 510 mm |
| Altura de eje | 210 mm |
| Material | spheroidal graphite cast iron (en-gjs-400) |
| Tipo | split plummer block housing |
| Forma de montaje | base mounting (screw fixing m30) |
| Altura | 411 mm |
| Longitud | 610 mm |
| Junta | taconite seal ntc52; labyrinth seal nts52; cover ndk52 |
| Compatibilidad de rodamientos | spherical roller bearings (series 222, 223, 230, 231, 232, 240); example: 23044 |
| Número de orificios | 4 |
| Forma del orificio | cylindrical |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 280 mm |
| Forma de la carcasa | split plummer block housing |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5432,63 € Sin IVA
/ unidad
6573,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días