Referencias
FAG:SNS3064-H-D
Rubix:798395646000
fabricante:0806116800000
EAN:4047643275996


Resumen técnico
| Diámetro interior | 591 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 710 mm |
| Altura de eje | 300 mm |
Detalles de producto : SNS3064-H-D
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos, diámetros de eje en pulgadas y métricas, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 331800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 591 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 710 mm |
| Altura de eje | 300 mm |
| Material | spheroidal graphite cast iron (en-gjs-400) |
| Tipo | split plummer block housing (sns series) |
| Forma de montaje | foot-mounted (screw mounting to locating surface) |
| Altura | 591 mm |
| Longitud | 830 mm |
| Junta | labyrinth seal (nts), taconite seal (ntc), cover (ndk) |
| Compatibilidad de rodamientos | spherical roller bearings (e.g., 23064..-k with adapter sleeve h3064) |
| Número de orificios | 6 |
| Forma del orificio | tapered bore (adapter sleeve h3064) |
| Diámetro exterior | 350 mm |
| Anchura | 350 mm |
| Forma de la carcasa | split (two-piece) plummer block housing |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.907,44 € Sin IVA
/ unidad
15.618,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días