KIT SOPORTE CON RODAMIENTO SNG 519 D. 95
Kits de fundición con rodamiento
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:858403
Rubix:798958205000
EAN:3660338135385




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 290 mm |
| Altura de eje | 112 mm |
Documentos
Detalles de producto : KIT SOPORTE CON RODAMIENTO SNG 519 D. 95
Principio del cojinete de hierro fundido SN: se trata de un cojinete fijo de hierro fundido, equipado con un rodamiento de rodillos esféricos. El anillo exterior está fijado en la carcasa fundida y es el conjunto anillo interior-jaula-rodillo el que permite la desalineación del eje. El rodamiento es de rodillos esféricos, una tecnología que admite altas cargas radiales. La jaula está fabricada en chapa metálica. El rodamiento y el cojinete de hierro fundido son elementos estándar.
Ofrecemos kits completos que incluyen:
- cojinete de hierro fundido
- doble hilera de rodillos esféricos
- sellos de doble labio
- anillos FR posiblemente necesarios para calzar lateralmente el cojinete en su alojamiento
- tapa de cierre, útil en el caso de un eje no desmontable
- manguito H para fijar el eje.
Ofrecemos kits completos que incluyen:
- cojinete de hierro fundido
- doble hilera de rodillos esféricos
- sellos de doble labio
- anillos FR posiblemente necesarios para calzar lateralmente el cojinete en su alojamiento
- tapa de cierre, útil en el caso de un eje no desmontable
- manguito H para fijar el eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 290 mm |
| Altura de eje | 112 mm |
| Material | hierro fundido |
| Longitud | 345 mm |
| Anchura | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,57 € Sin IVA
/ unidad
701,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días