SNS3044-H-D


Soporte de apoyo

Referencias
fag:SNS3044-H-D
rubix:798395636000
fabricante:0806096510000
ean:4047643275897
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior411 mm
Altura de eje210 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SNS3044-H-D


Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos, diámetros de eje en pulgadas y métricas, para lubricación con grasa.

Información técnica


Atributos
Peso neto128900 g
Diámetro interior411 mm
Altura de eje210 mm
Altura411 mm
Longitud610 mm
SerieSNS..-H
Diámetro exterior280 mm
Anchura280 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6230,81 Sin IVA
/ unidad
7539,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días