UCP212

SNR - Rodamiento de alojamiento - UCP212

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:UCP212
Rubix:799226167000
EAN:3413529504411
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes184 mm
Altura de eje69.8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCP212


Carcasa de hierro fundido, inserto de rodamiento con tornillos prisioneros en el anillo interior, junta con disco centrífugo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)257x144x80 mm
Peso neto5185 g
Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes184 mm
Altura de eje69.8 mm
Materialhierro fundido
Altura138 mm
Longitud241 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior110 mm
Anchura65.1 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,86 Sin IVA
/ unidad
89,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días