Referencias
NTN:UCP204
Rubix:798051477000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
Detalles de producto : UCP 204
SNR - Bearing Unit - UCP204
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Material | steel |
| Altura | 65 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 31 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,08 € Sin IVA
/ unidad
23,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días