Referencias
FAG:UCP207-22-J7
Rubix:798395545000
fabricante:0812152230000
EAN:4047643262095


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 127 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
Detalles de producto : UCP207-22-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1550 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 34.925 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 127 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Diámetro exterior | 93 mm |
| Sujeción | 25.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 17 mm |
| Forma de montaje | cojinete de bancada de dos pernos (base larga), fijación por tornillo prisionero |
| Altura | 93 mm |
| Longitud | 167 mm |
| Junta | rsr seals |
| Lubricación | lubricación estándar (engrasador, m6) |
| Serie | ucp |
| Peso | 1.55 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Anchura | 97 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,98 € Sin IVA
/ unidad
89,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días