LASE45-XL

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:LASE45-XL
Rubix:620900009022
fabricante:0008576370000
EAN:4012802798272
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes149.65 mm
Altura de eje54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LASE45-XL


Soportes de apoyo LASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones L

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes149.65 mm
Altura de eje54 mm
Materialhierro fundido con grafito en escamas
Anchura de rodamiento total42.9 mm
Diámetro exterior192 mm
Sujeción56.5 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Forma de montajeperno pasante (dos pernos, base larga)
Altura107 mm
Longitud192 mm
Juntalabyrinth seals (l seals), both sides
Lubricaciónreengrasable (engrasador m6)
Serielase..-xl
Peso2.29 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Anchura107 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,62 Sin IVA
/ unidad
174,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días