P2BTC 50M-TPSS

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:P2BTC 50M-TPSS
Rubix:798688977000
EAN:07316577848833
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Distancia de fijación entre ejes101.5 mm
Altura de eje57.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : P2BTC 50M-TPSS


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie de base corta tienen un rodamiento de inserción montado en un soporte de material compuesto. Esta versión tiene roscas para tornillos de fijación y es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero
- Reciclable

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Distancia de fijación entre ejes101.5 mm
Altura de eje57.2 mm
Materialacero inoxidable
Anchura de rodamiento total44 mm
Diámetro exterior90 mm
Altura110.5 mm
Longitud133 mm
Seriebluerange
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29600 N
Anchura51.6 mm
392,88 Sin IVA
/ unidad
475,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días