Referencias
Ref. sustituida:UCP206-19
FAG:UCP206-19-J7
Rubix:798395541000
fabricante:0812150610000
EAN:4047643251259


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30.163 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 121 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
Detalles de producto : UCP206-19-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1290 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.163 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 121 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
| Material | hierro fundido gris (gg) |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 83 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12.7 mm |
| Forma de montaje | base de 2 pernos |
| Altura | 83 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Junta | double-sided lip seals (rsr) with outer flinger |
| Lubricación | racor de lubricación (niple de engrase), rosca de conexión m6 |
| Serie | ucp |
| Peso | 1.29 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Anchura | 165 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,48 € Sin IVA
/ unidad
76,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días