SL1

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:SL1
Rubix:620516010011
fabricante:SL1 R
EAN:00747023031399
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes110.2 mm
Altura de eje33.32 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SL1


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
SL1 - RHP Bloque de apoyo de hierro fundido - Diámetro del eje 1 pulgada

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico, ejecución en pulgadas

Información técnica


Atributos
Peso neto700 g
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes110.2 mm
Altura de eje33.32 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total36 mm
Diámetro exterior52 mm
Sujeción34.11 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Forma de montajeunidad tipo bloque de apoyo (base de 2 pernos), bloqueo mediante tornillo prisionero
Altura67.8 mm
Longitud139 mm
Seriesl
Peso0.7 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r7880 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Anchura36 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,51 Sin IVA
/ unidad
46,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días