Referencias
FAG:SNS3076-H-D
Rubix:798395652000
fabricante:0806118690000
EAN:4047643276054


Resumen técnico
| Diámetro interior | 675 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 810 mm |
| Altura de eje | 340 mm |
Detalles de producto : SNS3076-H-D
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos, diámetros de eje en pulgadas y métricas, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 480300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 675 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 810 mm |
| Altura de eje | 340 mm |
| Material | spheroidal graphite cast iron |
| Capacidad de carga | 1521113 kg |
| Tipo | split plummer block housing (sns-h series) |
| Forma de montaje | foot-mounted (screw mounting) |
| Altura | 675 mm |
| Longitud | 950 mm |
| Junta | labyrinth and taconite seals available (nts76, ntc76) |
| Compatibilidad de rodamientos | spherical roller bearings with tapered bore (e.g. 23076..-k) |
| Forma del orificio | tapered bore (for adapter sleeve) |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 400 mm |
| Forma de la carcasa | split plummer block (y-shaped) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18.577,43 € Sin IVA
/ unidad
22.478,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días