Referencias
SKF:SNL 522-619 K7
Rubix:798400820000
fabricante:106812
EAN:7316571291420


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 350 mm |
| Altura de eje | 125 mm |
Detalles de producto : SNL 522-619 K7
An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain.
As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages
• large assortment of design and sizes
• high quality of bearing housings design and manufacturing
• worldwide availability
Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.
Cualidades
- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23150 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 350 mm |
| Altura de eje | 125 mm |
| Material | grey cast iron |
| Altura | 242 mm |
| Longitud | 410 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,94 € Sin IVA
/ unidad
670,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días