ESPE208

SNR - Cojinete de alojamiento - ESPE208

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:ESPE208
Rubix:799226250000
EAN:3413529529872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes138 mm
Altura de eje49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESPE208


Carcasa de fundición, inserto de rodamiento con anillo de apriete excéntrico, junta labial simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)195x105x62 mm
Peso neto1917 g
Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes138 mm
Altura de eje49.2 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior80 mm
Anchura30.2 mm
83,54 Sin IVA
/ unidad
101,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días