Referencias
SKF:SSNLD 520-617
Rubix:798796248000
fabricante:162917
EAN:7316571831121




Resumen técnico
| Diámetro interior | 137.5 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 320 mm |
| Altura de eje | 112 mm |
Detalles de producto : SSNLD 520-617
Un soporte para rodamientos SKF, junto con los rodamientos SKF apropiados, constituyen unidades de rodamientos intercambiables y económicas que cumplen con las necesidades de diseños con un mantenimiento sencillo.
Como proveedor líder de rodamientos de rodillos, SKF también fabrica soportes para rodamientos con una gran variedad de diseños y tamaños que se basan en la experiencia adquirida en todas las áreas industriales. Entre otras, los soportes para rodamientos SKF presentan las siguientes ventajas:
• gran variedad de diseños y tamaños;
• alta calidad de diseño y fabricación de soportes de rodamientos;
• disponibilidad a nivel mundial.
Soporte partido tipo pedestal SKF sin orificios para tornillos de pie Hierro dúctil SSNLD 520-617
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18650 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 137.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 320 mm |
| Altura de eje | 112 mm |
| Material | hierro de grafito esferoidal |
| Altura | 218 mm |
| Longitud | 380 mm |
| Junta | standard-dichtungen (je nach ausführung): tsn 617 c; tsn 617 l; tsn 617 a (2× tsn 617 sa) + enddeckel asnh 520-617 |
| Número de orificios | 0 |
| Diámetro exterior | 180 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
841,38 € Sin IVA
/ unidad
1018,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días