Referencias

INA:PCFT20-XL
Rubix:620401403022
fabricante:0008314170000
EAN:4012802791693
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura61 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCFT20-XL


Soportes PCFT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura61 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Materialhierro fundido
Altura34 mm
Longitud112 mm
Seriepcft..-xl
Anchura de rodamiento total61 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Diámetro exterior112 mm
49,59 € Sin IVA
/ unidad
60,00 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días