Referencias

INA:PCJ15-XL
Rubix:620200103022
fabricante:0009480980000
EAN:4012802802689
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Anchura76 mm
Distancia de fijación entre ejes54 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCJ15-XL


Soportes PCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Anchura76 mm
Distancia de fijación entre ejes54 mm
Materialhierro fundido
Altura76 mm
Longitud76 mm
Seriepcj..-xl
Anchura de rodamiento total39.1 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Diámetro exterior76 mm
51,80 € Sin IVA
/ unidad
62,68 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días