Referencias
INA:RMEY35-XL-N
Rubix:620700200022
fabricante:0009469740000
EAN:4012802803013


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 10 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 110 mm |
Detalles de producto : RMEY35-XL-N
Soportes RMEY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 10 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 110 mm |
| Altura | 135 mm |
| Longitud | 135 mm |
| Serie | rmey..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 20.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
| Diámetro exterior | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,27 € Sin IVA
/ unidad
106,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días