Referencias
INA:RME80-XL
Rubix:621600201022
fabricante:0009058440000
EAN:4064327795083


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 70.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
Documentos
Detalles de producto : RME80-XL
Soportes RME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 70.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 220 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Serie | rme..-xl |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72000 N |
| Diámetro exterior | 220 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,23 € Sin IVA
/ unidad
761,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días