PCJT35-XL-N

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:PCJT35-XL-N
Rubix:620700403022
fabricante:0096437530000
EAN:4012802837292
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura92 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCJT35-XL-N


Unidades de carcasa PCJT, con brida de dos pernos, hierro fundido, collarín de bloqueo excéntrico, sellos P
Soportes PCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Cualidades

PCJT viene con rodamiento GRAE-NPPB, RCJT-y RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB y TCJT con GE-KTTB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura92 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Materialhierro fundido (grafito laminar) con protección anticorrosión corrotect
Altura50.5 mm
Longitud155 mm
Seriepcjt..-xl-n
Anchura de rodamiento total50.5 mm
Sujeción12.5 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Diámetro exterior155 mm
Peso1.11 kg
Forma de montajecollarín excéntrico de bloqueo
72,41 € Sin IVA
/ unidad
87,62 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días