Referencias
Ref. sustituida:-T-UCFC212-36
FAG:UCFC212-36-J7
Rubix:798752395000
fabricante:0822502190000
EAN:4054366900609


Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Anchura | 195 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 160 mm |
Detalles de producto : UCFC212-36-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Anchura | 195 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 160 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Altura | 56.7 mm |
| Longitud | 195 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 36 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52000 N |
| Diámetro exterior | 65.1 mm |
| Peso | 5 kg |
| Forma de montaje | brida redonda pilotada de cuatro pernos; carcasa de hierro fundido; bloqueo por tornillo prisionero (inserto localizado mediante tornillos prisioneros) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,24 € Sin IVA
/ unidad
256,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días