SF1.7/16

Soporte tipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:SF1.7/16
Rubix:620723100011
fabricante:SF1.7/16 R
EAN:00747023028351
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior36.51 mm
Anchura117.5 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SF1.7/16


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
SF1.7/16 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 1.7/16 Inch Diameter

Cualidades

Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Información técnica


Atributos
Peso neto1700 g
Diámetro interior36.51 mm
Anchura117.5 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Materialcast iron (bs1452 compliant, depending on self-lube range)
Altura31.4 mm
Longitud117.5 mm
Seriesf
Anchura de rodamiento total42.9 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
Diámetro exterior72 mm
Peso1.7 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,61 Sin IVA
/ unidad
66,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días