Referencias
PTN:UCFC209
Rubix:799033385000
fabricante:893599
EAN:3660338460579
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Anchura49.2 mm
Distancia de fijación entre ejes93.3 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCFC 209


Unidades con alojamiento de brida de hierro fundido. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas

Cualidades


Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Anchura49.2 mm
Distancia de fijación entre ejes93.3 mm
Materialcast iron
Altura40.2 mm
Serieucfc200
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios4
Diámetro exterior160 mm
Peso2.7 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,48 Sin IVA
/ unidad
126,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días