Referencias
SNR:USFD206
Rubix:798607112000
EAN:3413529510559




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SOPORTE USFD 206
Cuerpo de fundición, inserto de rodamiento con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturación de labio simple
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 92x95x44 mm |
|---|---|
| Peso neto | 714 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90.5 mm |
| Serie | usfd200 |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Peso | 0.67 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días