ESF206

SNR - Unidad de rodamiento - ESF.206

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:ESF206
Rubix:799226162000
fabricante:ESF.206
EAN:3413529508037
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura23.8 mm
Distancia de fijación entre ejes83 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESF206


carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con anillo tensor excéntrico, obturación de labio simple
cuerpo de fundición, rodamiento de bolas con inserto radial con anillo excéntrico, retén de un solo labio

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura23.8 mm
Distancia de fijación entre ejes83 mm
Materialhierro fundido
Altura108 mm
Longitud108 mm
Serieesf200
Anchura de rodamiento total44.7 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Diámetro exterior62 mm
Peso1.12 kg
71,16 € Sin IVA
/ unidad
86,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días