RCJ60-XL-N

Soporte-brida

Ver información técnica
Referencias
INA:RCJ60-XL-N
Rubix:621200101022
fabricante:9.45714E+11
EAN:4054372845222
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Anchura175 mm
Distancia de fijación entre ejes143 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RCJ60-XL-N


Soportes RCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Anchura175 mm
Distancia de fijación entre ejes143 mm
Longitud175 mm
Seriercj..-xl-n
Anchura de rodamiento total80.9 mm
Diámetro de agarres de fijación18 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr56000 N
Diámetro exterior84 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,71 Sin IVA
/ unidad
279,16 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h